Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopierbare Fangstange Al D 40/30/20/10mm, L 1,5m - 5,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105185
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105185
EAN/GTIN:
     4013364481411
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen. Stange bestehend aus vier Segmenten, Ø40 mm bis Ø10 mm Fangspitze, Länge ausziehbar bis 5200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5200
Fangspitze (Ø Länge):
10-1000
Fangmast (Ø Länge):
40/30/20-4200
Transportlänge:
1650
Mastteile:
4
Mastfuß Ø:
40
Max. freie Länge mit Fangstange:
4200
Einspannlänge:
500 mm und 1000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
190
Anzahl der Befestigungen:
2
Werkstoff Fangstange:
Al
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Betonsockel, Blitzschutz, Dach, Dachaufbau, Dachneigung, Dreibeinstativ, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangstange, Flachdach, Teleskop, Vierbeinstativ, Windlast, freistehend, teleskopierbar, teleskopierbare Fangstange, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105374
ab € 14,19*
Zubehör
Dehn
105375
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.