Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbolzen ALU m. je 1x Bohrung 11 u.23mm u.Gewindeschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105229
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105229
EAN/GTIN:
     4013364280625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusselement
Befestigungs-Set
Blitzschutz
HVI power Leitung
Befestigungsbolzen zur Montage einer Überspannung mit Aluminiumseil 50 mm² Art.-Nr. 840 050 an Fangstange (Ø22 / Ø16 mm) oder Anschlussplatte (z. B. Art.-Nr. 819 289 oder 819 288).
Weitere Informationen:
Bohrung:
1x B 11 mm, 1x B 23
Werkstoff Bolzen:
Al
Schraube:
di M8 x 10 di M12 x 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Aderendhülse:
50
Werkstoff Aderendhülse:
Cu/Sn
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.