Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr D 50mm L 1950mm GFK/Al m. Fangstange D 22/16/10mm L 2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105281
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105281
EAN/GTIN:
     4013364260962
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
DEHNcon-H Stützrohr GFK/Al für HVI light Leitung mit Fangstange, zum Aufbau von getrennten (isolierten) Fangeinrichtungen. System zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangstange (D22/16/10 mm, Länge 2500 mm) aus Al.
Weitere Informationen:
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Länge Stützrohr:
1955
Länge Fangstange:
2500
Werkstoff Fangspitze:
Al
Transportlänge:
2500
Durchmesser Ø Außen GFK:
50
Länge der Isolierstrecke:
1560
Wandstärke:
4
Materialfaktor km:
0,7
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Ausführung:
UV-stabilisiert
Hülse:
60 x 5
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
140
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, DEHNcon-H, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.