Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Befestigung NIRO m. Überleger f. Rohre D 50mm f. DEHNiso-Combi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105341
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105341
EAN/GTIN:
     4013364098800
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Befestigungswinkel zum Befestigen der Stützrohre (D50 mm) am zu schützenden Aufbau. Ausführung für Eckmontage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Stützrohr:
50
Wand- / Eckabstand:
80
Abmessung Befestigung:
152
Befestigung:
[8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Antenne, Befestigungswinkel, Blitzschutz, Geländerbefestigung, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Rohrleitungshalter, Spannband, Trennungsabstand, verstellbar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.