Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe 3-fach mit Schelle für Rohre D 50mm L 2910mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105601
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105601
EAN/GTIN:
     4013364142336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Dreibein
Eurocode
HVI Leitung
Abstrebung, 3-fach mit Schelle für Rohre D 50 mm zum Befestigen am Dreibeinstativ (Art.-Nr. 105 201). Abstrebung geeignet für Stützrohre mit einer Länge von 4700 mm (z. B. Art.-Nr. 105 332, 105 316, 105 333, 105 317).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Strebenlänge:
2910
Ø Schelle:
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.