Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

-SET- Teleskopierbare Fangstange L8,0m Al mit Vierbeinstativ D60mm R680mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105714
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105714
EAN/GTIN:
     4013364501058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
Teleskopierbare Fangstange freistehend mit klappbarem NIRO Dreibeinstativ. Zum Schutz von größeren Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 150 km/h dimensioniert. Ausführung mit Höhe 8000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
8000
Fangspitze (Ø Länge):
10-1000
Fangmast (Ø Länge):
50/60/50/40/30/20-7000
Radius:
680
Platzbedarf Stativ:
1400 x 1400
Werkstoff Stativ:
NIRO
Werkstoff Fangmast:
Al
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Betonsockel, Blitzschutz, Dach, Dachaufbau, Dachneigung, Dreibeinstativ, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangstange, Flachdach, Teleskop, Vierbeinstativ, Windlast, freistehend, teleskopierbar, teleskopierbare Fangstange, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,75*
€ 949,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,21*
€ 937,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,27*
€ 886,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105374
ab € 14,19*
Zubehör
Dehn
105375
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.