Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Leitungshalter
>
Artikel
DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 675mm m. Rohrschelle D 40-60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-106226
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
106226
EAN/GTIN:
4013364098930
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
leitungshalter 16 mm
Distanzhalter für Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Stangenhalter (feste Leitungsführung) und Rohrschelle (Klemmbereich D40-60 mm).
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
16
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Länge:
690
Isolierstrecke:
605
Klemmbereich Rohr:
40-60 mm (1 1/4-2")
Durchmesser Ø Distanzstück:
16
Farbe Distanzstück:
lichtgrau (RAL 7035) ●
Leitungsführung:
fest
Stangen- / Leiungshalter:
Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück:
GFK
Materialfaktor km:
0,7
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse:
ZG
Werkstoff Befestigungselement:
NIRO
Ausführung:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Fangeinrichtungen
>
Fangeinrichtungen
>
DEHNiso-Distanzhalter
Weitere Suchbegriffe:
Blitzschutz
,
Dachaufbau
,
Distanzhalter
,
Eurocode
,
GFK
,
Getrennt
,
Getrennter Blitzschutz
,
Stangenhalter
,
Windlast
,
isoliert
,
Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter z. Winkelabst. NIRO f. Rohre D 50mm m. 2 Bolzen Al D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106326
ab € 19,899*
Zubehör
Adapter z. Winkelabstützung NIRO f. Fangstangen D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106325
ab € 15,61*
Zubehör
Anschlussklemme NIRO f. Profile 3-18mm m. Befestigungsbolzen Al f. D 16mm
Dehn
106319
ab € 12,58*
Zubehör
Band-Rohrschelle B 25mm NIRO f. Rohre D -300mm f. DEHNiso
Dehn
106323
ab € 6,36*
Zubehör
Befestigungs-Adapter 130 Grad NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106342
ab € 6,64*
Zubehör
Befestigungs-Adapter 90 Grad NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106341
ab € 6,719*
Zubehör
Befestigungs-Adapter D 16mm gerade ZG/NIRO f. DEHNiso
Dehn
106340
ab € 6,58*
Zubehör
Befestigungsbolzen D 16mm Al m. Schr. Mut. u. Zahnsch. f. DEHNiso
Dehn
106301
ab € 4,86*
Zubehör
Befestigungsbolzen D 16mm NIRO m. Schr. Mut. u. Zahnsch. f. DEHNiso
Dehn
106309
ab € 9,66*
Zubehör
Befestigungsbuchse m. Stellschraube B 16,2mm ZG f. DEHNiso
Dehn
106126
ab € 7,03*
Zubehör
Befestigungswinkel 45 Grad NIRO f. DEHNiso
Dehn
106315
ab € 3,50*
Zubehör
Befestigungswinkel 90 Grad NIRO 110x60x30mm f. DEHNiso
Dehn
106310
ab € 3,39*
Zubehör
Befestigungswinkel 90 Grad NIRO m. Bef.-Bolzen Al D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106311
ab € 8,28*
Zubehör
Bügel f. Spannbänder B 25mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106322
ab € 7,97*
Zubehör
Bügel f. Spannbänder B 30mm NIRO m. Bef.-Bolzen Al D 16mm f. DEHNiso
Dehn
106321
ab € 7,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen