Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange f. Metalldächer AL/NIRO D 16/10mm L 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-123021
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     123021
EAN/GTIN:
     4013364092822
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangen
Fangstange für Metalldächer Höhe 2000 mm, zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln usw. Die Befestigung erfolgt an den Strebenenden (Bohrungen Ø11 mm) durch vier Dachleitungshalter. Die Dachleitungshalter sind entsprechend dem Dachprofil auszuwählen z. B. für Rundstehfalz-Dächer.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (Ø16 / 10 mm):
2000
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
184
Profilabstand:
230-520
Befestigung:
[4x] Ø11
Werkstoff Streben:
NIRO
Werkstoff Fangstange:
Al
Werkstoff Mutter / Scheibe:
NIRO
Gewinde:
M 16
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dehn fangstange niro, fangpilz dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
123043
ab € 3,04417*
Zubehör
Dehn
123041
ab € 4,92584*
Zubehör
Dehn
123040
ab € 4,90*
Zubehör
Dehn
123042
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.