Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Montageschienen L 1000mm NIRO (V4A) mit Halteklammern, Schrauben und Muttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-123050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     123050
EAN/GTIN:
     4013364402454
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene 1m
installationsschiene
C-Montageschienen mit Lochung zum Befestigen des Metalldachhalters bei größeren Lattenabständen (> 600 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff Schiene:
NIRO (V4A)
Abmessung Schiene:
[2x] 1000 x 41 x 41
Schraube:
[10x] M8 x 60
Werkstoff Schraube:
NIRO
Abmessung Halteklammer:
[10x] 45 x 30
Werkstoff Halteklammer:
NIRO
Mutter:
[4x] M8
Werkstoff Mutter:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, DEHNcon-H, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.