Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter f. Rd 6-8mm NIRO f. Regenfallrohre D 50-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-200039
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200039
EAN/GTIN:
     4013364129283
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren. Ausführung Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8, fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Spannbereich Ø Rohr:
50-150
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-8
Leitungsführung:
fest
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Schraube:
di (SW13) M8 x 16
Werkstoff Spannkopf / Schraube:
NIRO
Befestigung:
an beliebigen Querschnittsformen mit Spannschraube (M8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quickschellen m8, klemmschellen, leitungshalter dehn, Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.