Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO f. Regenfallrohre D 80-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-200069
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200069
EAN/GTIN:
     4013364041561
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren. Ausführung Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange, fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Bauteilschutz:
Dt.Gbm. Nr. G 91 05 549.0
Spannbereich Ø Rohr:
80-120 mm stufig, Abstand 5
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungsführung:
fest
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Befestigung:
schraublos durch Verrasten der Enden und Verspannung an den Prägungen mittels Zange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen, Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.