Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter DEHNsnap Kunststoff grau H 16mm f. Rd 8mm m. Gewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204001
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204001
EAN/GTIN:
     4013364018990
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter DEHNsnap zum Verlegen von Runddrähten. Kunststoffhalter-System mit seitlicher Einführung und selbsteinrastender Kappe (doppelter Kappenrasterung). Schraubenloses Haltersystem mit loser Leitungsführung. Ausführung Bauhöhe 16 mm und Innengewinde, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Bauhöhe Leitungshalter:
16
Gewinde Leitungshalter:
M6
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
grau ●
Farbe RAL:
ähnlich 7035
Leitungsführung:
lose
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Ausführung:
robust, witterungsbeständig, UV-stabilisiert und halogenfrei
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.