Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNsnap NIRO/K-braun H 36mm Rd 8mm m. Strebe f. Ziegelfalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204239
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204239
EAN/GTIN:
     4013364035317
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter mit vorgeformter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen am unteren Falz der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 36 mm, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Strebenlänge:
90
Bauhöhe Leitungshalter:
36
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitunghalter Modell:
DEHNsnap
Innengewinde:
M6
Art der Dacheindeckung:
Pfannendach
Leitungsführung:
lose
Befestigungsmöglichkeit:
Bügel mit Wulst zum Einhängen am unteren Falz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Einhängen, Falzstein, Falzziegel, Pultdach, Satteldach, Schieferdach, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.