Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO H 20mm Rd 8mm m. Strebe f. Ziegelfalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-206369
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206369
EAN/GTIN:
     4013364086494
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter mit vorgeformter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen am oberen Falz der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Strebenlänge:
87
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitunghalter Modell:
DEHNgrip
Innengewinde:
M6
Art der Dacheindeckung:
Pfannendach
Leitungsführung:
lose
Befestigungsmöglichkeit:
zum Einhängen in Falzziegel
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzschutz, Einhängen, Falzstein, Falzziegel, Pultdach, Satteldach, Schieferdach, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4834*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4834*
€ 2,95525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.