Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-223010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223010
EAN/GTIN:
     4013364092778
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Rundstehfalz-Dächer, mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Materialstärke:
2,5
Klemmbereich:
Ø20-25
Leitunghalter Modell:
Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Leitungsführung:
fest
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzschutz, Leitungsführung fest, Leitungsführung lose, Metalldach, Pultdach, Rib-Roof, Stehfalzdach, Zambelli, schrauben, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.