Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Al f. Rd 8mm f. Blechdach m. Rechteckstehfalz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-223071
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223071
EAN/GTIN:
     4013364108745
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli), mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Al
Materialstärke:
3
Klemmbereich:
ca. 18 / 22
Leitunghalter Modell:
DEHNgrip
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungsführung:
lose
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis:
Anzugsdrehmoment 5 Nm am Klemmfalz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, quickschellen m8, klemmschellen, dachleitungshalter dehn, Blitzschutz, Leitungsführung fest, Leitungsführung lose, Metalldach, Pultdach, Rib-Roof, Stehfalzdach, Zambelli, schrauben, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.