Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter f. Dachleitungshalter f. Rd 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253023
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253023
EAN/GTIN:
     4013364022249
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Rundleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB und KF, für Rundleiter D10 mm. Ausführung mit lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, frostbeständig, recyclebar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.