Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-DLH Grundplatte D 300mm m. Steckbuchse D 10mm PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253300
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253300
EAN/GTIN:
     4013364129771
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Grundplatte zur Aufnahme (Steckbuchse) des Distanzstabs (D10 mm) oder einer Fangspitze (D10 mm) und zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonstein.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø:
300
Durchmesser Ø Steckbuchse:
10
Höhe:
60
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau ●
Dauertemperaturbereich:
-30 °C ... +80 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Adapter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, HVI power Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.