Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhalter NIRO m. Gewinde M8 f. Rd 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-274116
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     274116
EAN/GTIN:
     4013364123410
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangstangenhalterung
Leitungshalter
Stangenhalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16 mm. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung. Ausführung mit Innengwinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
16
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Gewinde Leitungshalter:
M8
Leitungsführung:
fest
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, leitungshalter 16 mm, Blitzschutz, Stangenhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.