Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhalter m. Kralle NIRO f. Rd 13-16mm f. Wandbefestigung B 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275019
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275019
EAN/GTIN:
     4013364031494
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangstangenhalterung
Leitungshalter
Stangenhalter mit Kralle, zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16 mm. Ausführung mit Klemmschraube M6 und fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Bohrung Ø:
6,5
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Bauhöhe Leitungshalter:
28
Leitungshalter Aufnahme Rd:
13-16
Leitungsführung:
fest
Leitungshalter Gesamthöhe:
46
Schraube:
dj M6 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, leitungshalter 16 mm, Blitzschutz, Stangenhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.