Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweischr.-Überleger f. CUI-Leitung D 20mm m. Langlöcher 6,5x8,0mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275129
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275129
EAN/GTIN:
     4013364106758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Zweischrauben-Überleger für direkte Wandmontage der CUI-Leitung. Durch diese Montageart (ohne Abstand) kann die Leitung z. B. an Schulen oder Kindergärten nicht als Kletterhilfe verwendet werden. Ausführung in NIRO.
Weitere Informationen:
Leitungsführung:
fest
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
20
Befestigung:
[2x] 6,5 x 8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, CUI-Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Schutz vor Berührungsspannung, Trennungsabstand, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,161*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.