Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter für HVI-power-Leitung D 27-30mm mit Gewinde M6 NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275241
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275241
EAN/GTIN:
     4013364152342
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter für HVI power Leitung, mit Zweischrauben-Überleger, Ausführung NIRO, z. B. für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungsführung:
fest
Leitungshalter Aufnahme Rd:
27
Bauhöhe Leitungshalter:
14
Gewinde:
M6
Schraube:
d M6 x 16
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, HVI power Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.