Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsockel braun H 10mm D 35mm f. Leitungs- u. Stangenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-276017
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     276017
EAN/GTIN:
     4013364126596
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Kunststoffsockel als Zwischenelement für aufschnappbare Leitungshalter (DEHNgrip) und Stangenhalter (DEHNhold). Ausführung aus Kunststoff, UV-stabilisiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
10
Durchmesser Ø:
35
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun ●
Ausführung:
UV-stabilisiert
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.