Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandhalter f. Fl 30mm NIRO m. Holzschraube 5x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-286139
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     286139
EAN/GTIN:
     4013364035393
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Flachbandhalter mit geschlitztem Überleger (flache Bauform), zum Befestigen von Flachleitern. Ausführung mit Langloch (6,5 x 16 mm) und vormontierter Holzschraube.
Weitere Informationen:
Bauhöhe Leitungshalter:
8,5
Leitungshalter Aufnahme Fl:
30 x 3,5
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Werkstoff Unterteil:
NIRO
Materialstärke:
2
Langloch:
6,5 x 16
Schraube:
ak 5 x 50
Bauteilbreite:
58
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzschutz, Flachbandhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.