Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohrschelle DN50 Edelstahl 1.4301 - AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-306220
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306220
EAN/GTIN:
     4013364327436
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
Potentialausgleich
Äusserer Blitzschutz
Potentialausgleichsrohrschelle für einen normativ geforderten, durchgängigen Potentialausgleich zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone 2/22). Mit Klemme für die Verlegung eines Ringpotentialausgleichsleiter an Rundrohr DN50.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Abmessung:
Ø60
Klemmbereich PA-Ringleiter:
35 mm², Cu/gal Sn
EX-Zone:
2/22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
832838
ab € 1.664,43*
Zubehör
Dehn
832839
ab € 1.981,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.