Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Drahtseilklemmen
>
Artikel
Seilklemme 35 qmm M6 Edelstahl 1,4301 - AISI 304
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-306230
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
306230
EAN/GTIN:
4013364327443
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
dehn seilklemme
drahtseilklemmen
Seilklemme zur Zugentlastung bei der Verlegung von Kupferseilseil an der Potentialausgleichsplatte.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Anschluss an:
PAP1 EX KB ER bzw. PAP1 EX GI ER
Klemmbereich Kupferseil:
35 mm²
EX-Zone:
2/22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schirmung/Potentialausgleich
>
Schirmung/Potentialausgleich
>
Potentialausgleich für EX-Bereiche
Weitere Suchbegriffe:
Blitzschutz
,
Potentialausgleich
,
Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,149*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 3,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,149*
€ 37,06731
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seil 7,5mm 35mm² Cu/galSn (7x2,5mm) Ringlänge : 100m +/-5%
Dehn
832838
ab € 1.664,43*
Zubehör
Seil 9mm 50mm² Cu/galSn (19x1,8mm) Ringlänge 100m +/-5%
Dehn
832839
ab € 1.981,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen