Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel connector St/tZn f. Rd 7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-307000
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     307000
EAN/GTIN:
     4013364024151
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
parallelverbinder dehn
parallelverbinder
Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit zwei Schrauben.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd:
7-10
Schraube:
di M8 x 20
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Durchmesser, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, Kurzschlussstrom, NIRO, Rundleiter, Stahl, V4A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, gleich, unterschiedlich, verschieden, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.