Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme St/blank f. D 6-20mm f.Rd 6-10mm o. Fl 30x3-4mm o. Druckbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308032
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308032
EAN/GTIN:
     4013364152823
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsklemme ohne Druckbügel nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder Betonstahlmatten und Bewehrungsstählen mit Rund- und Flachleitern. Ausführung für Kreuzverbindungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/blank
Klemmbereich Rd / Fl:
(+) 6-20 / 30 x 3-4
Klemmbereich Fl / Fl:
(+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4
Schraube:
di M10 x 40
Werkstoff Schraube:
St/blank
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
7,0
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, dehn quetschverbinder, quetschverbinder, Armierungsklemme, Bauteile für Fundamenterder, Bewehrungsstahl, Blitzschutz, Fundamenterder, Funktionspotentialausgleich, Halter, Verbinder, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.