Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelklemme St/blank f. D 16-48mm f. Rd 10mm u. Fl 30-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308045
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308045
EAN/GTIN:
     4013364124455
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armierungsklemme
Bauteile für Fundamenterder
Bewehrungsstahl
Blitzschutz
Bügelklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Bewehrungsstählen mit Rund- oder Flachleitern. Ausführung für große Durchmesser D16-48 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/blank
Klemmbereich Rd / Rd:
(II) 16-48 / 6-10
Klemmbereich Rd / Fl:
(II) 16-48 / 30-40
Schraube:
Bügelschraube M10 x 48
Werkstoff Schraube:
St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.