Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank für Rd 8 mm / Rd 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308137
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308137
EAN/GTIN:
     4013364308121
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile für Fundamenterder
Blitzschutz
Äusserer Blitzschutz
Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip, eine Armierungsklemme nach DIN EN 62561-1, die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Bewährungsstählen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd*:
8-9 / 12
Materialstärke:
1
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& **
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,616*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,616*
€ 1,92304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.