Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank f. Rd 8mm / FL 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-308141
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308141
EAN/GTIN:
     4013364288904
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl:
8-9 / 30
Materialstärke:
1
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& **
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, parallelverbinder dehn, parallelverbinder, Bauteile für Fundamenterder, Blitzschutz, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.