Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück St/tZn f. Fl 30-40/30-40mm o. Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-320044
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     320044
EAN/GTIN:
     4013364021501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von zwei Flachleitern (Breite bis 40 mm). Ausführung ohne Zwischenplatte mit Schrauben M8.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Fl / Fl:
30-40 / 30-40
Schraube:
di M8 x 30
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Abmessung:
70 x 70 x 3
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
12,6
Zinküberzug nach DIN EN 1461:
~50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Flachband, Fundamenterder, Klemmen, Kreuzverbinder, Kupfer, M8, NIRO, Ringerder, Rundleiter, Schrauben, V4A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Vier, Zwischenplatte, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9988*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9988*
€ 5,94857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.