| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-339167 Herst.-Nr.: 339167 EAN/GTIN: 4013364034426 |
| | |
|
| | |
| Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Klemmbock (St/tZn) und Zwischenplatte. Weitere Informationen: | | Klemmbereich Wulst: | 16-22 | Werkstoff Klemme: | Cu / St/tZn | Klemmbereich Rd: | 6-10 | Schraube: | di M8 x 20 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Dach, Dachrinne, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, längs, quer, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |