Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme waagrecht St/tZn f. Profile 18-35mm m. KS-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-372250
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     372250
EAN/GTIN:
     4013364119154
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung waagrecht mit KS-Verbinder, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
18-35
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd:
7-10
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 18-35, 3-18, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, KS-Verbinder, Klemmbereich, Klemmbock, Klemmen, NIRO V2A, Rundleiter, Stahlkonstuktion, Träger, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, längs, quer, schwer, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.