Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme waagr. für Ex-Zone 2/22 für Profile 18-35mm mit KS-Verbinder NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-372279
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     372279
EAN/GTIN:
     4013364463691
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung waagrecht mit KS-Verbinder, Anschluss längs oder quer. Schrauben gegen Selbstlockern mittels Federring gesichert. Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereich Zone 2/22.
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
18-35
Werkstoff Klemme:
NIRO
Klemmbereich Rd:
6-10
Schraube:
di M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Ausführung:
mit Federring
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Potentialausgleich, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.