Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückungslasche L 220mm Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-377026
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     377026
EAN/GTIN:
     4013364068582
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
dachleitungshalter dehn
dachleitungshalter
Überbrückungslasche nach DIN EN 62561-1, zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen, zum Nieten oder Schrauben. Ausführung lang, mit Mittelbohrung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Al
Abmessung:
30 x 2
Länge:
220
Befestigung:
[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5
Anwendungshinweis:
nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 4 Stück Nieten Ø5mm, 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden
Mittelbohrung:
Ø11
Befestigungsmöglichkeit:
Blindnieten oder Bohrschrauben
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Attika, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Blitzschutzdraht, Blitzstromgeprüft, Dehnungsausgleichsstück, Dehnungsbauteile, Dehnungsfuge, Kupfer, Mittelbohrung, Nieten, Schrauben, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz, Überbrückungsbauteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.