Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückungsseil Cu 16mm² L 300mm m. 2 Kabelschuhen B 10,5 u. 2x6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-377310
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     377310
EAN/GTIN:
     4013364033382
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
dachleitungshalter dehn
dachleitungshalter
Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Ausführung mit aufgepressten Kabelschuh aus Alu. Für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Werkstoff Kabelschuh:
Al
Werkstoff Seil:
Cu
Querschnitt:
16
Befestigung:
[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5
Anwendungshinweis:
Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2mm 2 Stück Blechtreibschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung:
Gummi EM5 schwarz
Temperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Seilausführung:
flexibel
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Attika, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Dehnungsausgleichsstück, Dehnungsbauteile, Dehnungsfuge, Kupfer, Metallfassade, Metallverkleidung, Nieten, Schrauben, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz, Überbrückung, Überbrückungsbauteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.