| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-380020 Herst.-Nr.: 380020 EAN/GTIN: 4013364066373 |
| | |
|
| | |
| Stangenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Fangstangen Rd 16 mm mit Rundleitern. Ausführung für der Anschluss längs oder quer. Weitere Informationen: | | Werkstoff Klemme: | St/tZn | Klemmbereich Rd / Rd: | 8-10 / 16 | Schraube: | di M10 x 25 | Werkstoff Schraube: | St/tZn | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | = *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Längsverbinder, NIRO, Querverbinder, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |