Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenklemme NIRO f. Rd 8-10/Rd 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-380029
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     380029
EAN/GTIN:
     4013364066359
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Fangstangen
Sechskantschraube ohne Norm
fangstangen dehn
Stangenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Fangstangen Rd 16 mm mit Rundleitern. Ausführung für der Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO
Klemmbereich Rd / Rd:
8-10 / 16
Schraube:
di M10 x 25
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Längsverbinder, NIRO, Querverbinder, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.