Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe ZG f. Rd 8mm m. 4 Schrauben M6x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-385203
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     385203
EAN/GTIN:
     4013364035669
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Verbindungsmuffen nach DIN EN 62561-1, für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern in Längsanordnung mit vier Schrauben M6. Ausführung ZG 8.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
ZG
Klemmbereich Rd:
8
Schraube:
dj M6 x 10
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Klemmen, Kupfer, Längsverbinder, Rundleiter, Schrauben, Verbinder, Verbindungsbauteile, Vier, Zink, Zusammenschluss, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.