Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Al f. Rd 16/16mm m. 4 Schrauben M8x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-385216
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     385216
EAN/GTIN:
     4013364100565
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
Sechskantschraube ohne Norm
fangstangen dehn
fangstangen
Verbindungsmuffe mit Prägungen (Anschlag) beim Verbinden von Fangstangen (Rd 16 mm) mit größeren Längen (Transportlänge), mit vier Schrauben M8 (gegen selbstlockern gesichert).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Al
Klemmbereich Rd / Rd:
16 / 16
Schraube:
di M8 x 12
Werkstoff Schraube:
NIRO
Durchmesser Ø Außen:
28
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Blitzschutz, Fangeinrichtung, Klemmen, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.