Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-390079
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390079
EAN/GTIN:
     4013364128996
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd:
8-10
Materialstärke:
2,5
Schraube:
di M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
4,7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t stück, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Federring, Federscheibe, Flachrundschraube, Klemmen, Kupfer, Maschinenschraube, Mehrzweck-Verbindungs-Klemme, Multi-Klemme, NIRO, Rundleiter, Schlossschraube, V2A, V4A, Vario-Klemme, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verdrehschutz, sechskant, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.