| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-390209 Herst.-Nr.: 390209 EAN/GTIN: 4013364158245 |
| | |
|
| | |
| MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 μs) in Anlehnung an DIN EN 62561-1. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | NIRO | Klemmbereich Rd / Rd: | 8-10 | Schraube: | di M10 x 30 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Materialstärke: | 2,5 | Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): | ? *) | Normenbezug: | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t stück, 2, 200 kA, 200 kA Blitzstoßstrom, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzschutzklasse, Blitzschutzklasse I, Blitzstromgeprüft, DIN EN 62561-1, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Geprüft, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, I, II, Isoliert, Klemme, Klemmen, LPL, LPL 1, NIRO, Rundleiter, Trennungsabstand, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |