| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-390559 Herst.-Nr.: 390559 EAN/GTIN: 4013364096035 |
| | |
|
| | |
| MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil. Weitere Informationen: | | Werkstoff Klemme: | NIRO | Klemmbereich Rd: | 8-10 | Materialstärke: | 2,5 | Schraube: | di M10 x 30 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | = *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t stück, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Federring, Federscheibe, Flachrundschraube, Klemmen, Kupfer, Maschinenschraube, Mehrzweck-Verbindungs-Klemme, Multi-Klemme, NIRO, Rundleiter, Schlossschraube, V2A, V4A, Vario-Klemme, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verdrehschutz, sechskant, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |