Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke NYY-O beidseitig mit Lasche 80X30mm L 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-419100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419100
EAN/GTIN:
     4013364439597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt
Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken. Bestehend aus zwei aufgepresster verkupferter Stahllaschen. Ausgelegt für Kurzschlussströme > 25 kA.
Weitere Informationen:
Werkstoff Lasche:
St / Cu
Werkstoff Kabel:
Cu
Kurzschlussstrom:
> 25
Prüfstrom:
40 kA / 100 ms
Normenbezug:
Ril 997.0205A01
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
12,6
Kabel:
NYY-O
Querschnitt Kabel:
95
Durchmesser Kabel:
19
Abmessung Lasche:
80 x 30
Länge:
500
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebs 15.03.19 - 33
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bahnbrücken, Bahnerdung errichten, Bahntunnel, Betonfertigteilbau, Betonschalthaus, Blitzschutz, DB Richtlinie, Direkte Erdung, EN 50122, Erdungsbrücke, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Erdungsverbinder, Fundamenterdung, Großrohrerdung, Indirekte Erdung, Ingenieurbau, Kurzschlussstrom größer 25kA, Kurzschlussstrom kleiner 25kA, Lärmschutzwand, Oberleitungsanlage, Pfahlfundament, RIL 997, Rammfundament, Rückstrom, Sichtbare Erdung, Unsichtbare Erdung, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.