Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter St/tZn Klemmb. 4-8mm m. DEHNquick f. Prellleiter Rd16mm an Gab.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-419750
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419750
EAN/GTIN:
     4013364486898
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
leitungshalter 16 mm
Winkelhalter aus St/tZn zur Befestigung von Prellleiter Rd 10-16 mm an Gabionenwänden und Stabmattenzäunen Rd 4-8 mm. Montiert mit Überleger DEHNquick.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Gitterstab:
4-8
Klemmbereich Rd:
10-16
Schraube:
e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Materialstärke:
3
Ausführung mit:
Federring und Kugelscheibe
DB Zeichnungs-Nr.:
3 EBS 15.03.47
Normenbezug:
Ril 997.0204/0205
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Bahn > Bahn > Leitungshalter
Weitere Suchbegriffe: Bahn, Bahnerdung, Bahnerdung errichten, Bahnerdung planen, Bahnerdungskabel, Bahnerdungsleitung, Blitzschutz, Erdungskabel, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Gabionen, Glockenkabelschuh, Kabel, Kabelschuh, LSW, Lärmschutzwand, Oberleitung, Oberleitungsbruch, Oberleitungskurzschluss, Parallelhalter, Parallelverbinder, Prelldraht, Prellleiter, Press, Pressverbinder, Rückstromführung, Stabmattenzäune, Steingabionen, Verbinder, Winkelhalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,6434*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6434*
€ 6,71565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.