Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prellleiter St/tZn D16mm L5950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-419753
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419753
EAN/GTIN:
     4013364506053
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Prellleiter für Bahnanwendungen aus St/tZn mit einem Durchmesser von 16 mm, einer Länge von 5950 mm und beidseitig angefasten Enden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Durchmesser:
16
Länge:
5950
DB Zeichnungs-Nr.:
3 EBS 15.03.42
Normenbezug:
Ril 997.0204/0205
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bahn, Bahnerdung, Bahnerdung errichten, Bahnerdung planen, Bahnerdungskabel, Bahnerdungsleitung, Blitzschutz, Erdungskabel, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Gabionen, Glockenkabelschuh, Kabel, Kabelschuh, LSW, Lärmschutzwand, Oberleitung, Oberleitungsbruch, Oberleitungskurzschluss, Parallelhalter, Parallelverbinder, Prelldraht, Prellleiter, Press, Pressverbinder, Rückstromführung, Stabmattenzäune, Steingabionen, Verbinder, Winkelhalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.