Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² (N)A(St)YY-O Kabel - 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-419758
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419758
EAN/GTIN:
     4013364505940
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 25 m und einem schwarzen Mantel mit blauen Streifen. Zusätzlich durch optische Kennzeichnung diebstahlgeschützt.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
AlMg(St)
Werkstoff Mantel:
PVC
Farbe Leitung:
schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig):
110
Leitungslänge (Bund):
25
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
DB Nr.:
965121
DB Zeichnungs-Nr.:
3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug:
Ril 997.0204/0205
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bahn, Bahnerdung, Bahnerdung errichten, Bahnerdung planen, Bahnerdungskabel, Bahnerdungsleitung, Blitzschutz, Erdungskabel, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Gabionen, Glockenkabelschuh, Kabel, Kabelschuh, LSW, Lärmschutzwand, Oberleitung, Oberleitungsbruch, Oberleitungskurzschluss, Parallelhalter, Parallelverbinder, Prelldraht, Prellleiter, Press, Pressverbinder, Rückstromführung, Stabmattenzäune, Steingabionen, Verbinder, Winkelhalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.