Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepad für Bahnerdungsprodukte D 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-419900
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419900
EAN/GTIN:
     4013364439641
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
Klebepad für Bahnerdungsprodukte. Das Klebepad wird auf die NIRO-Anschlußplatte des D BEB 0 aufgeklebt und anschließed mit der Schalung verbunden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, klebepads, Bahnbrücken, Bahnerdung errichten, Bahntunnel, Betonfertigteilbau, Betonschalthaus, Blitzschutz, DB Richtlinie, Direkte Erdung, EN 50122, Erdungsbrücke, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Erdungsverbinder, Fundamenterdung, Großrohrerdung, Indirekte Erdung, Ingenieurbau, Kurzschlussstrom größer 25kA, Kurzschlussstrom kleiner 25kA, Lärmschutzwand, Oberleitungsanlage, Pfahlfundament, RIL 997, Rammfundament, Rückstrom, Sichtbare Erdung, Unsichtbare Erdung, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.