Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-Trennklemme NIRO m. Zwischenplatte f. Rd 8-10/Fl 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-459139
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     459139
EAN/GTIN:
     4013364078628
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rd / Fl:
8-10 / 30
Schraube:
di M8 x 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Schraubenabstand:
40
Materialstärke:
2,5
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Klemmen, Trennstellenbauteile, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.